Bailey - OSR 64515 GX6.35 240V 300W Clair 3300K 15h LCL27 18.5x53mm Lampe spéciale studio - P24064515/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64515 GX6.35 240V 300W Clair 3300K 15h LCL27 18.5x53mm Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 300 W

  • Culot - GX6,35

  • flux lumineux de la source - 8900 lm

  • température de couleur - 3350 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321746177

Réf. Sonepar

03637174617

Réf. Fournisseur

P24064515/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

300 W

Culot:

GX6,35

flux lumineux de la source:

8900 lm

température de couleur:

3350 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

18.5 mm

longueur totale:

53 mm

diamètre:

18.5 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64515 GX6.35 240V 300W Clair 3300K 15h LCL27 18.5x53mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture