Bailey - OSR 64516 CP97 GX6.35 230V 300W Clair 3150K 8140lm 75h 18.5x53mm Scène/théâtre - P23064516/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 300 W
Culot - GX6,35
flux lumineux de la source - 7900 lm
température de couleur - 3150 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321746191
Réf. Sonepar
03637174619
Réf. Fournisseur
P23064516/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
300 W
Culot:
GX6,35
flux lumineux de la source:
7900 lm
température de couleur:
3150 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
19 mm
longueur totale:
53 mm
diamètre:
18.5 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits : Construction robuste pour des performances fiables et durables. Couleur constante tout au long de la durée de vie des lampes. Allumage instantané et flux lumineux quasi constant pendant toute la durée de vie