Bailey - OSR 64540 GX6.35 24X67.5mm 240V 650W BVM 3400K 20000lm 15h Lampe spéciale studio - 143952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
240...240 VSpécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 650 W
Culot - GX6,35
flux lumineux de la source - 20000 lm
température de couleur - 3400 K
tension de lampe - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052899158245
Réf. Sonepar
03637915824
Réf. Fournisseur
143952
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
650 W
Culot:
GX6,35
flux lumineux de la source:
20000 lm
température de couleur:
3400 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
BVM
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
18 mm
longueur totale:
57.5 mm
diamètre:
24 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la gamme de produits : Fonctionnement à la tension secteur : 120 V | 230 V | 240 V. Température de couleur : 3 000 K (avec une durée de vie plus longue). Température de couleur : 3 200 K (pour le travail professionnel au cinéma et à