Bailey - OSR 64580 P1/12 R7s 240V 1000W Clair 3400K Halogène 12x181.7mm Lampe studio - P240P112/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 35000 lm

  • température de couleur - 3400 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300283173

Réf. Sonepar

03637028318

Réf. Fournisseur

P240P112/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1000 W

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

35000 lm

température de couleur:

3400 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

p15

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

12 mm

longueur totale:

127.1 mm

diamètre:

12 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64580 P1/12 R7s 240V 1000W Clair 3400K Halogène 12x181.7mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture