Bailey - OSR 64602 G6.35 12V 50W Clair 1000lm 11.5x44mm Éclairage de projection - P01264602/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - G6,35
flux lumineux de la source - 1000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681124604
Réf. Sonepar
03637112460
Réf. Fournisseur
P01264602/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
Culot:
G6,35
flux lumineux de la source:
1000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
12...12 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
longueur totale:
44 mm
diamètre:
11.5 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Lampes pour luminaires spéciaux. Fibre optique médicale (HLX).