Bailey - OSR 64611 HLX G6.35 12V 50W Clair 3250K Halogène LCL30 11.5x44mm Lampe spéciale - P012HLX64611/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64611 HLX G6.35 12V 50W Clair 3250K Halogène LCL30 11.5x44mm Lampe spéciale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • tension de lampe - 12...12 V

  • Culot - G6,35

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321107091

Réf. Sonepar

03637110722

Réf. Fournisseur

P012HLX64611/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

tension de lampe:

12...12 V

Culot:

G6,35

application:

autre

OSR 64611 HLX G6.35 12V 50W Clair 3250K Halogène LCL30 11.5x44mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages du produit: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques du produit: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT© HLX©). Flux