Bailey - OSR 64635 HLX Réflecteur MR16 GZ6.35 15V 150W 3200K 50h Or Halogène LCL19 51x45m - P015HLX64635/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
tension de lampe - 15...15 V
courant nominal - 10000 mA
Culot - GZ6,35
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300238807
Réf. Sonepar
03637023880
Réf. Fournisseur
P015HLX64635/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
tension de lampe:
15...15 V
courant nominal:
10000 mA
Culot:
GZ6,35
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux