Bailey - OSR 64641 HLX G6.35 24V 150W Clair Halogène LCL32 11.5x50mm Lampe studio - P024HLX64641/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
tension de lampe - 24...24 V
courant nominal - 6250 mA
Culot - G6,35
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300048260
Réf. Sonepar
03637004826
Réf. Fournisseur
P024HLX64641/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
6250 mA
Culot:
G6,35
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions