Bailey - OSR 64642 HLX M/184 FDV G6.35 24V 150W 5000lm Clair 3450K LCL32 13.5x50mm 300h - P024FDV/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64642 HLX M/184 FDV G6.35 24V 150W 5000lm Clair 3450K LCL32 13.5x50mm 300h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • courant nominal - 6250 mA

  • Culot - G6,35

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300012025

Réf. Sonepar

03637001202

Réf. Fournisseur

P024FDV/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

6250 mA

Culot:

G6,35

application:

autre

OSR 64642 HLX M/184 FDV G6.35 24V 150W 5000lm Clair 3450K LCL32 13.5x50mm 300h Éclairage de projection Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux