Bailey - OSR 64643 A1/262 FDS/DZE GZ9.5 24V 150W 5000lm 3450K 100h Clair Lampe spéciale - P024FDS/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
tension de lampe - 24...24 V
courant nominal - 6250 mA
Culot - GY9,5
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321099648
Réf. Sonepar
03637110003
Réf. Fournisseur
P024FDS/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
6250 mA
Culot:
GY9,5
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions