Bailey - OSR 64650 G6.35 22.8V 50W 1150lm Clair 3100K Axial LCL30 13x44mm 50h - MH015282/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 50 W
tension de lampe - 22.8...22.8 V
Culot - G6,35
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321107138
Réf. Sonepar
03637027947
Réf. Fournisseur
MH015282/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
tension de lampe:
22.8...22.8 V
Culot:
G6,35
application:
autre
OSR 64650 G6.35 22.8V 50W 1150lm Clair 3100K Axial LCL30 13x44mm 50h Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions