Bailey - OSR 64652 HLX GX5.3 11.5X46mm 24V 250W 3400K 8200lm 50h lampe médicale - 144085

CopieCopie
Bailey - OSR 64652 HLX GX5.3 11.5X46mm 24V 250W 3400K 8200lm 50h lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • courant nominal - 10800 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899100916

Réf. Sonepar

03637000120

Réf. Fournisseur

144085

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

250 W

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

10800 mA

Culot:

autre

application:

autre

OSR 64652 HLX GX5.3 11.5X46mm 24V 250W 3400K 8200lm 50h lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT HLX), Flux lumineux jusqu'à 10% plus élevé avec la même consommation d'énergie (versions XENOPHOT HLX), lampe HLX tungstène halogène basse tension, dimmable (HLX).