Bailey - OSR 64653 HLX A1/259 ELC Réflecteur MR16 GX5.3 24V 250W 3400K Halogène 51x44.5mm - P024ELC/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64653 HLX A1/259 ELC Réflecteur MR16 GX5.3 24V 250W 3400K Halogène 51x44.5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • Culot - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899329348

Réf. Sonepar

03637000682

Réf. Fournisseur

P024ELC/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

250 W

tension de lampe:

24...24 V

Culot:

autre

application:

autre

OSR 64653 HLX A1/259 ELC Réflecteur MR16 GX5.3 24V 250W 3400K Halogène 51x44.5mm Éclairage de projection

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture