Bailey - OSR 64654 HLX GY9.5 24V 250W Clair 3450K Xénon LCL35 13.5x68mm - P024HLX64654/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 250 W
tension de lampe - 24...24 V
Culot - GY9,5
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321241399
Réf. Sonepar
03637110012
Réf. Fournisseur
P024HLX64654/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
250 W
tension de lampe:
24...24 V
Culot:
GY9,5
application:
autre
OSR 64654 HLX GY9.5 24V 250W Clair 3450K Xénon LCL35 13.5x68mm Éclairage de projection
Les Atouts de l'article:
Avantages du produit: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques du produit: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT© HLX©). Flux
Les Atouts de l'article:
Avantages du produit: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques du produit: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT© HLX©). Flux