Bailey - OSR 64655 HLX A1/223 EHJ G6.35 24V 250W Clair 3550K LCL33 12.5x55mm 10000lm 50h - P024EHJ/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 250 W
tension de lampe - 24...24 V
courant nominal - 10000 mA
Culot - G6,35
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300006734
Réf. Sonepar
03637000673
Réf. Fournisseur
P024EHJ/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
250 W
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
10000 mA
Culot:
G6,35
application:
autre
OSR 64655 HLX A1/223 EHJ G6.35 24V 250W Clair 3550K LCL33 12.5x55mm 10000lm 50h Éclairage de projection
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions