Bailey - OSR 64656 HLX FNT G6.35 24V 275W Clair LCL33 13.5x55mm 1000lm 75h Lampe spéciale - P024FNT/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 275 W
tension de lampe - 24...24 V
Culot - G6,35
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300023120
Réf. Sonepar
03637002312
Réf. Fournisseur
P024FNT/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
275 W
tension de lampe:
24...24 V
Culot:
G6,35
application:
autre
OSR 64656 HLX FNT G6.35 24V 275W Clair LCL33 13.5x55mm 1000lm 75h Lampe spéciale studio projection et photo
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux