Bailey - OSR 64657 HLX M/33 EVC G6.35 24V 250W Clair LCL33 13.5x55mm - P024EVC/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 250 W
tension de lampe - 24...24 V
Culot - G6,35
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300012001
Réf. Sonepar
03637001200
Réf. Fournisseur
P024EVC/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
250 W
tension de lampe:
24...24 V
Culot:
G6,35
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions