Bailey - OSR 64663 HLX A1/239 EVD G6.35 36V 400W Clair 3250K LCL36 150x60mm - P036EVD/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 400 W
tension de lampe - 36...36 V
Culot - G6,35
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300006741
Réf. Sonepar
03637000674
Réf. Fournisseur
P036EVD/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
400 W
tension de lampe:
36...36 V
Culot:
G6,35
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux