Bailey - OSR 64665 HLX A1/166 G6.35 36V 400W 300h LCL36 18x60mm Lampe spéciale studio - P036HLX64665/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 400 W
tension de lampe - 36...36 V
Culot - G6,35
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321099761
Réf. Sonepar
03637110015
Réf. Fournisseur
P036HLX64665/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
400 W
tension de lampe:
36...36 V
Culot:
G6,35
application:
autre
OSR 64665 HLX A1/166 G6.35 36V 400W 300h LCL36 18x60mm Lampe spéciale studio projection et photo
Les Atouts de l'article:
Avantages du produit: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques du produit: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT© HLX©). Flux
Les Atouts de l'article:
Avantages du produit: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques du produit: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT© HLX©). Flux