Bailey - OSR 64665 HLX G6.35 18X60mm 36V 400W A1/166 3300K 12800lm 300h - 144022

CopieCopie
Bailey - OSR 64665 HLX G6.35 18X60mm 36V 400W A1/166 3300K 12800lm 300h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • tension de lampe - 36...36 V

  • Culot - G6,35

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321833815

Réf. Sonepar

03637183381

Réf. Fournisseur

144022

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

400 W

tension de lampe:

36...36 V

Culot:

G6,35

application:

autre

OSR 64665 HLX G6.35 18X60mm 36V 400W A1/166 3300K 12800lm 300h Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application: Lampes pour luminaires spéciaux. Fibre optique médicale (HLX)