Bailey - OSR 64668XIR G6.35 22.8V 80W Clair Halogène LCL30 14x44mm 3250K 3050lm 400h - P02264668XIR/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64668XIR G6.35 22.8V 80W Clair Halogène LCL30 14x44mm 3250K 3050lm 400h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 80 W

  • tension de lampe - 22.8...22.8 V

  • courant nominal - 3500 mA

  • Culot - G6,35

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321331182

Réf. Sonepar

03637078504

Réf. Fournisseur

P02264668XIR/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

80 W

tension de lampe:

22.8...22.8 V

courant nominal:

3500 mA

Culot:

G6,35

application:

autre

OSR 64668XIR G6.35 22.8V 80W Clair Halogène LCL30 14x44mm 3250K 3050lm 400h Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux