Bailey - OSR 64670 GY9.5 23X90mm 240V 500W GCV GVH T/25 3000K 11000lm 300h Lampe spéciale - 143931

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 500 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 11000 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321624031

Réf. Sonepar

03637162403

Réf. Fournisseur

143931

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

500 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

11000 lm

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

GCV/GVH

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

biplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

46.5 mm

diamètre du réflecteur:

22 mm

longueur totale:

90 mm

diamètre:

23 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64670 GY9.5 23X90mm 240V 500W GCV GVH T/25 3000K 11000lm 300h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Product family features: Robust construction for reliable, lasting performance. Consistent color over the life of the lamps. Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp. Broad product portfolio supporting the stage and studio