Bailey - OSR 64674 GY9.5 18X90mm 240V 500W FRJ CP82 3200K 13500lm 200h Lampe spéciale - 143949

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 500 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 13500 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899015524
Réf. Sonepar
03637901552
Réf. Fournisseur
143949
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
500 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
13500 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
FRJ
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
46.5 mm
diamètre du réflecteur:
17.5 mm
longueur totale:
80 mm
diamètre:
18 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Product family features: Operation at mains voltage: 120 V | 230 V | 240 V. Color temperature: 3,000 K (with longer lifespan). Color temperature: 3,200 K (for professional film and TV work). Areas of application: Professional film and TV work. Theater