Bailey - OSR 64680 A1/244 GY9.5 230V 500W Clair 3200K Halogène LCL36.5 22x75mm - P230A1244/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

230...230 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 500 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 14500 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321098573

Réf. Sonepar

03637109857

Réf. Fournisseur

P230A1244/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

500 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

14500 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

75 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

21.1 mm

longueur totale:

74.9 mm

diamètre:

22 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64680 A1/244 GY9.5 230V 500W Clair 3200K Halogène LCL36.5 22x75mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture