Bailey - OSR 64716 G9.5 19X101mm 240V 600W GKV 3050K 13500lm 250h Lampe spéciale studio - 143704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 600 W
Culot - G9,5
flux lumineux de la source - 13500 lm
température de couleur - 3050 K
tension de lampe - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321623997
Réf. Sonepar
03637162399
Réf. Fournisseur
143704
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
600 W
Culot:
G9,5
flux lumineux de la source:
13500 lm
température de couleur:
3050 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
biplan
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
60.5 mm
diamètre du réflecteur:
18.3 mm
longueur totale:
101 mm
diamètre:
19 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture