Bailey - OSR 64720 GX9.5 26X110mm 230V 650W CP23 3200K 100h Lampe spéciale studio - 143940

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 650 W

  • Culot - GX9,5

  • flux lumineux de la source - 16800 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321638090

Réf. Sonepar

03637163809

Réf. Fournisseur

143940

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

650 W

Culot:

GX9,5

flux lumineux de la source:

16800 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

55 mm

diamètre du réflecteur:

26 mm

longueur totale:

110 mm

diamètre:

26 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64720 GX9.5 26X110mm 230V 650W CP23 3200K 100h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Product family features: Operation at mains voltage: 120 V | 230 V | 240 V. Color temperature: 3,000 K (with longer lifespan). Color temperature: 3,200 K (for professional film and TV work). Areas of application: Professional film and TV work. Theater