Bailey - OSR 64741 P2/7 EKM R7s 230V 1000W Clair 3200K 200h Halogène 12x185.7mm - P230EKM/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 25000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300209333
Réf. Sonepar
03637020933
Réf. Fournisseur
P230EKM/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1000 W
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
25000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
autre
ANSI:
EKM
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
12 mm
longueur totale:
185.7 mm
diamètre:
12 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits : Construction robuste pour des performances fiables et durables. Couleur constante tout au long de la durée de vie des lampes. Allumage instantané et flux lumineux quasi constant pendant toute la durée de vie