Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR 64743 G9.5 20X101mm 120V 1000W FEL 3200K 27500lm 300h Lampe spéciale studio - 143810

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - G9,5

  • flux lumineux de la source - 27500 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 120...120 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321225702

Réf. Sonepar

03637000077

Réf. Fournisseur

143810

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1000 W

Culot:

G9,5

flux lumineux de la source:

27500 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

120...120 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

FEL

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

60.3 mm

diamètre du réflecteur:

20 mm

longueur totale:

101 mm

diamètre:

20 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64743 G9.5 20X101mm 120V 1000W FEL 3200K 27500lm 300h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits : Fonctionnement à tension secteur : 120 V | 230V | 240V. Température de couleur : 3000K (avec durée de vie plus longue). Température de couleur : 3 200 K (pour les travaux professionnels de cinéma et de