Bailey - OSR 64745 CP70 FVA GX9.5 230V 1000W Clair 3200K Halogène LCL55 200h 26x110mm - P230CP70/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - GX9,5

  • flux lumineux de la source - 26000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321468611

Réf. Sonepar

03637021326

Réf. Fournisseur

P230CP70/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1000 W

Culot:

GX9,5

flux lumineux de la source:

26000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

FVA

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

13 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

26 mm

longueur totale:

110 mm

diamètre:

26 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64745 CP70 FVA GX9.5 230V 1000W Clair 3200K Halogène LCL55 200h 26x110mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits : Fonctionnement sous tension secteur : 120V | 230V | 240V. Température de couleur : 3000 K (avec une durée de vie plus longue). Température de couleur : 3 200 K (pour les travaux cinématographiques et