Bailey - OSR 64751 P2/12 R7s 240V 1250W Clair 3200K Halogène 12x185.7mm Lampe studio - P240P212/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1250 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 33500 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300283357
Réf. Sonepar
03637028336
Réf. Fournisseur
P240P212/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1250 W
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
33500 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
240...240 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
p15
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
12 mm
longueur totale:
185.7 mm
diamètre:
12 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture