Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR 64751 P212 R7s 230V 1250W Clair 3200K 12x185.7mm Lampe spéciale studio - P230P212/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1250 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 33500 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300214641

Réf. Sonepar

03637021464

Réf. Fournisseur

P230P212/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1250 W

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

33500 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

p15

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

12 mm

longueur totale:

185.7 mm

diamètre:

12 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64751 P212 R7s 230V 1250W Clair 3200K 12x185.7mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture