Bailey - OSR 64752 GX9.5 27X125mm 230V 1200W FWS T29 3000K 29000lm 400h Lampe spéciale - 143703

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1200 W

  • Culot - GX9,5

  • flux lumineux de la source - 29000 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321624475

Réf. Sonepar

03637162447

Réf. Fournisseur

143703

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1200 W

Culot:

GX9,5

flux lumineux de la source:

29000 lm

température de couleur:

3000 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

FWS

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

biplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

67 mm

diamètre du réflecteur:

27 mm

longueur totale:

125 mm

diamètre:

27 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64752 GX9.5 27X125mm 230V 1200W FWS T29 3000K 29000lm 400h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture