Bailey - OSR 64756 G22 26X140mm 230V 1200W CP93 3200K 30000lm 200h Lampe spéciale studio - 143933

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1200 W

  • Culot - G22

  • flux lumineux de la source - 30000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321624550

Réf. Sonepar

03637162455

Réf. Fournisseur

143933

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1200 W

Culot:

G22

flux lumineux de la source:

30000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

biplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

63.5 mm

diamètre du réflecteur:

26 mm

longueur totale:

140 mm

diamètre:

26 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64756 G22 26X140mm 230V 1200W CP93 3200K 30000lm 200h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la gamme de produits : Fonctionnement à la tension secteur : 120 V | 230 V | 240 V. Température de couleur : 3 000 K (avec une durée de vie plus longue). Température de couleur : 3 200 K (pour le travail professionnel au cinéma et à