Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR 64777 G22 35X175mm 230V 2000W CP92 3200K 52000lm 400h Lampe spéciale studio - 143697

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • Culot - G22

  • flux lumineux de la source - 52000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321632197

Réf. Sonepar

03637163219

Réf. Fournisseur

143697

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

2000 W

Culot:

G22

flux lumineux de la source:

52000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

biplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

35 mm

longueur totale:

175 mm

diamètre:

35 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64777 G22 35X175mm 230V 2000W CP92 3200K 52000lm 400h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture