Bailey - OSR 64781 P2/27 FEX RX7s 240V 2000W Clair 3200K Halogène 30x138.1mm - P240FEX/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64781 P2/27 FEX RX7s 240V 2000W Clair 3200K Halogène 30x138.1mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • Culot - RX7s

  • flux lumineux de la source - 50000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300283500

Réf. Sonepar

03637028351

Réf. Fournisseur

P240FEX/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

2000 W

Culot:

RX7s

flux lumineux de la source:

50000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

p15

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

double hélice

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

30 mm

longueur totale:

138.1 mm

diamètre:

30 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64781 P2/27 FEX RX7s 240V 2000W Clair 3200K Halogène 30x138.1mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture