Bailey - OSR 64789 G38 35X210mm 230V 2000W FKK FKP CP73 3200K 52000lm 400h Lampe spéciale - 143942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 2000 W
Culot - G38
flux lumineux de la source - 52000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321654021
Réf. Sonepar
03637165402
Réf. Fournisseur
143942
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
2000 W
Culot:
G38
flux lumineux de la source:
52000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
FKK/FKP
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
biplan
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
127 mm
diamètre du réflecteur:
34 mm
longueur totale:
210 mm
diamètre:
35 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Product family features: Robust construction for reliable, lasting performance. Consistent color over the life of the lamps. Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp. Broad product portfolio supporting the stage and studio