Bailey - OSR 64796 G22 35X175mm 230V 2500W CP91 3200K 65000lm 400h Lampe spéciale studio - 143944

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 2500 W
Culot - G22
flux lumineux de la source - 65000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321653987
Réf. Sonepar
03637165398
Réf. Fournisseur
143944
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
2500 W
Culot:
G22
flux lumineux de la source:
65000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
biplan
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
90 mm
diamètre du réflecteur:
34 mm
longueur totale:
175 mm
diamètre:
35 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Product family features: Robust construction for reliable, lasting performance. Consistent color over the life of the lamps. Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp. Broad product portfolio supporting the stage and studio