Bailey - OSR 64805 G38 60X279mm 230V 5000W CP85 3200K 135000lm 400h Lampe spéciale studio - 143951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 5000 W
Culot - G38
flux lumineux de la source - 135000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899129566
Réf. Sonepar
03637912956
Réf. Fournisseur
143951
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
5000 W
Culot:
G38
flux lumineux de la source:
135000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
26 mm
hauteur de point lumineux:
165 mm
diamètre du réflecteur:
60 mm
longueur totale:
279 mm
diamètre:
60 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Product family features: Robust construction for reliable, lasting performance. Consistent color over the life of the lamps. Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp. Broad product portfolio supporting the stage and studio