Bailey - OSR 64818 G38 100X550mm 230V 20000W CP99 BCM 3200K 570000lm 350h Lampe spéciale - 143945

CopieCopie
Bailey - OSR 64818 G38 100X550mm 230V 20000W CP99 BCM 3200K 570000lm 350h Lampe spéciale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20000 W

  • Culot - G38

  • flux lumineux de la source - 570000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321792051

Réf. Sonepar

03637179205

Réf. Fournisseur

143945

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

20000 W

Culot:

G38

flux lumineux de la source:

570000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

monoplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

354 mm

diamètre du réflecteur:

100 mm

longueur totale:

550 mm

diamètre:

100 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64818 G38 100X550mm 230V 20000W CP99 BCM 3200K 570000lm 350h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Product family features: Robust construction for reliable, lasting performance. Consistent color over the life of the lamps. Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp. Broad product portfolio supporting the stage and studio