Bailey - OSR 6486X SV8.5-8 11X36mm 12V 6W 350h Clair Lampe automobile - 70100223832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 6 W
Culot - SV8,5-8
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 85 lm
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321094292
Réf. Sonepar
03637109439
Réf. Fournisseur
70100223832
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
6 W
Culot:
SV8,5-8
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
85 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
intensité de courant:
0.5 A
désignation de norme (ECE):
sans catégorie ECE
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
14 lm/W
intensité lumineuse:
85 cd
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
36 mm
diamètre:
11 mm
Les Atouts de l'article:
Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de


