Bailey - OSR 66140 XENARC COOL BLUE INTENSE (next gen) PK32D-2 35W 1500h D1S 6200K 85V - 145019

CopieCopie
Bailey - OSR 66140 XENARC COOL BLUE INTENSE (next gen) PK32D-2 35W 1500h D1S 6200K 85V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 35 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 85...85 V

  • flux lumineux de la source - 3200 lm

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172157322

Réf. Sonepar

03637215732

Réf. Fournisseur

145019

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

35 W

Culot:

autre

tension de lampe:

85...85 V

flux lumineux de la source:

3200 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

D1S

couleur:

bleu

efficacité lumineuse de la lampe:

91 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

83.2 mm

diamètre:

9 mm

OSR 66140 XENARC COOL BLUE INTENSE (next gen) PK32D-2 35W 1500h D1S 6200K 85V 3200lm Lampe phare Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

D'une luminosité exceptionnelle, d'un contraste élevé et d'un bleu brillant jusqu'à 6200K, la lampe au xénon high-tech est dotée d'une technologie très efficace, d'un effet brillant et d'un design sans compromis. Avantages; Look moderne sur la route,