Bailey - OSR 66240 XENARC ORIGINAL D2S P32D-2 35W D2S 4300K 85V 3200lm Clair Lampe phare - 143670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 35 W
Culot - P32d-2
tension de lampe - 85...85 V
flux lumineux de la source - 3200 lm
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Xenarc
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321184573
Réf. Sonepar
03637000076
Réf. Fournisseur
143670
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
35 W
Culot:
P32d-2
tension de lampe:
85...85 V
flux lumineux de la source:
3200 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
D2S
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
91 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
77 mm
diamètre:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Les lampes XENARC® ORIGINAL impressionnent par une large gamme de produits et une qualité FEO fiable. Utilisé avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange


