Bailey - OSR 67219CW Lampe LED culot PGJ19-1/2/3 17X68mm 12V 8.2W 2pcs 6000K 720lm - 143844

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 8.2 W
Culot - PGJ19
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 720 lm
technologie - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052899605046
Réf. Sonepar
03637960504
Réf. Fournisseur
143844
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
8.2 W
Culot:
PGJ19
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
720 lm
technologie:
LED
nombre d'hélices:
1
intensité de courant:
6.6 A
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
87 lm/W
intensité lumineuse:
0 cd
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Oui
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
68.3 mm
diamètre:
17.2 mm
Les Atouts de l'article:
Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. Ils conviennent uniquement comme éclairage intérieur pour les véhicules circulant sur la voie publique ou comme éclairage


