Bailey - OSR 7225 BAZ15D 25X52mm 12V 21/4W 180/1250h Clair Lampe automobile - 70100223718

CopieCopie
Bailey - OSR 7225 BAZ15D 25X52mm 12V 21/4W 180/1250h Clair Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 21 W

  • Culot - BAZ15d

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 440 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300891514

Réf. Sonepar

03637089151

Réf. Fournisseur

70100223718

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

21 W

Culot:

BAZ15d

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

440 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

4 W

désignation de norme (ECE):

P21/4W

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

20 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

52.5 mm

diamètre:

25 mm

OSR 7225 BAZ15D 25X52mm 12V 21/4W 180/1250h Clair Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de