Bailey - OSR 7505 W3X16D 20X48mm 12V 21W 400h Clair W21W Lampe automobile - 142388

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 21 W
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 460 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052899324244
Réf. Sonepar
03637932424
Réf. Fournisseur
142388
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
21 W
Culot:
autre
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
460 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
W21W
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
21 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
48 mm
diamètre:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de


