Bailey - OSR 7506 BA15S 27X53mm 12V 21W 250h Clair P21W Lampe automobile - 142356

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 21 W
Culot - BA15s
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 460 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300838120
Réf. Sonepar
03637000029
Réf. Fournisseur
142356
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
21 W
Culot:
BA15s
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
460 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
P21W
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
21 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
53 mm
diamètre:
27 mm
Les Atouts de l'article:
Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de


