Bailey - OSR 7507 BAU15S 25X53mm 12V 21W Orange 250h PY21W Lampe automobile - 142366

CopieCopie
Bailey - OSR 7507 BAU15S 25X53mm 12V 21W Orange 250h PY21W Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 21 W

  • Culot - BAU15s

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 280 lm

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300891477

Réf. Sonepar

03637000037

Réf. Fournisseur

142366

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

21 W

Culot:

BAU15s

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

280 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

PY21W

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

13 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

53 mm

diamètre:

25 mm

OSR 7507 BAU15S 25X53mm 12V 21W Orange 250h PY21W Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions - utilitaires - engins de chantier

Les Atouts de l'article:

Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de