Bailey - OSR 7510 Lampe camion/auto TRUCK STAR BAU15S 25X53mm 24V 21W 500h Orange PY21W - 145127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 21 W
Culot - BAU15s
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 250 lm
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Truck Star Pro
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4062172158428
Réf. Sonepar
03637215842
Réf. Fournisseur
145127
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
21 W
Culot:
BAU15s
tension de lampe:
24...24 V
flux lumineux de la source:
250 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
désignation de norme (ECE):
PY21W
couleur:
orange
efficacité lumineuse de la lampe:
11 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Oui
adapté à un autre éclairage de camion:
Oui
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
53 mm
diamètre:
25 mm
Les Atouts de l'article:
L'éclairage de camion OSRAM TRUCKSTAR® PRO a jusqu'à 100% de luminosité en plus par rapport à la norme minimale légale, une durée de vie supplémentaire et une très haute résistance aux vibrations sont idéales pour les conducteurs professionnels, tout en


