Bailey - OSR 7529 BA15S 25X47mm 24V 15W 100h Clair Lampe automobile - 142369

CopieCopie
Bailey - OSR 7529 BA15S 25X47mm 24V 15W 100h Clair Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 15 W

  • Culot - BA15s

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 210 lm

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300891774

Réf. Sonepar

03637089177

Réf. Fournisseur

142369

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

15 W

Culot:

BA15s

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

210 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

14 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

47 mm

diamètre:

25 mm

OSR 7529 BA15S 25X47mm 24V 15W 100h Clair Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions - utilitaires - engins de chantier

Les Atouts de l'article:

Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les