Bailey - OSR 9006 P22D HB4 12X80mm 12V 51W 1200h Clair HB4 Lampe phare Lampe automobile - 142345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 51 W
Culot - P22d
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 1095 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300012650
Réf. Sonepar
03637000022
Réf. Fournisseur
142345
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
51 W
Culot:
P22d
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
1095 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
HB4
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
21 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Oui
adapté à une moto:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
80.3 mm
diamètre:
12 mm
Les Atouts de l'article:
Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de